Arashi Portable Gas Stove APG 102 1unit

#Nomor SKU S033258904
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number APG 102
Unit 1unit
Body Material Iron With Powder Coating
Gas Can Type Butane
Gas Consumption (g/hour) 150
Heat Level (kW) 2.2
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Praktis dan dapat dibawa kemana saja.
2. Sangat cocok digunakan : untuk yang gemar memasak, menyajikan hidangan ala shabu-shabu (Steamboat) dan aktifitas di luar ruangan.
3. Jenis Kaleng Gas : Butane. Penggunaan Api Besar : 1,5 jam / 2.2 kW, Penggunaan Api Kecil : 2 jam / 2.2 kW
4. Dilengkapi 2 Sistem Keamanan : Tuas Penahan Kaleng Gas yang dapat digeser ke posisi 'OFF' & 'ON' ; Sistem Penguncian Pengaman memastikan Kaleng Gas aman dan terpasang dengan benar ke kompor
5. Pemantik api yang tahan terhadap suhu panas dan dingin.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan