Arashi Oven M26B 1unit
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M26B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 300-600 |
| Voltage (V) | 220 |
| Capacity (L) | 28 |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
1. Daya 300-600W yang hemat listrik (Low Watt), membuat Oven ini bisa dipakai di arus rendah2. Kapasitas 26L, dengan ruang yang lebih besar
3. Dilengkapi dengan Fungsi Alat Pemanggang (Rottisserie Function), stik yang berputar otomatis agar daging terpanggang secara merata
4. Body Dalam berbahan Galvanis (anti karat) dan di desain berbentuk Diamond berfungsi agar pemanggangan sempuna dan merata
5. Body Luar berbahan Powder Coating
6. Terdapat fungsi : Pengaturan Suhu 100 °C - 250 °C
7. Terdapat fungsi : Timer maks. 60 menit (dilengkapi Lampu dan suara Bel ketika Timer menyentuh angka 0)
8. Terdapat 3 fungsi pengapian sesuai yang diinginkan : Api Atas ; Bawah ; Atas & Bawah
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan