Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) SP 200 Premium 6.5HP 1unit
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SP 200 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Fuel Tank Capacity (L) | 4 |
| Engine Capacity (cc) | 196 |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Start Machine | Pull |
| Engine Ignition System | Ignition Coil |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 390x310x360 |
| Diameter x Piston Step (mm) | 68x54 |
| Working Power (kW) | 3.2 |
| Maximum Power (Hp) | 6.5 |
| Maximum Spin Speed (rpm) | 3800 |
| Fuel Consumption (L/hours) | 0.6 (No Load) |
| Berat (Kg) | 22.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Keunggulan SP 200 :
- Desain menarik & futuristik.
- Tutup bensin dengan ulir lebih mudah saat membuka & menutup.
- Tanki bensin lebih besar (4 Liter, bekerja lebih lama, Khusus SP 200).
- Blok mesin menggunakan standar otomotif mengkilat tanpa dicat sehingga
- lebih mudah membuang panas.
- Menggunakan bearing berkualitas tinggi, Camp Shaft & Crank Shaft forging (khusus SP 200).
- sehingga suara halus, getaran rendah & awet.
- Desain menarik & futuristik.
- Tutup bensin dengan ulir lebih mudah saat membuka & menutup.
- Tanki bensin lebih besar (4 Liter, bekerja lebih lama, Khusus SP 200).
- Blok mesin menggunakan standar otomotif mengkilat tanpa dicat sehingga
- lebih mudah membuang panas.
- Menggunakan bearing berkualitas tinggi, Camp Shaft & Crank Shaft forging (khusus SP 200).
- sehingga suara halus, getaran rendah & awet.
Fitur
- Mesin 4 langkah berpendingin udara. - Menggunakan sistem pengapian transistor. - Lebih irit bahan bakar. - Tenaga yang dihasilkan lebih besar (5.5HP).Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shark%20Gasoline%20Engine%20(Mesin%20Penggerak%20Bensin)%20SP%20200%20Premium%206_5HP%201unit/a8S033256368-1.jpg)