Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) R 180 1unit

#Nomor SKU S033256047
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R 180
Unit 1unit
Maximum Power (Hp) 8/2600
Average Power (HP) 7/2600
Diameter x Working Stroke (mm) 80x80
Number of Cylinders 1 Cylinder
Fill Cylinder (L) 0.402
Compression Comparison 22:1
Fuel Consumption (g/kWh) ≤ 294.7
Lubricating Oil Consumption (L) 2
Dimension (LxWxH) (mm) 625x341x460
Berat (Kg) 70.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Shark Diesel Engine R 180 merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.
-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 8 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 70 kg.
-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.
-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan