Shark Kompresor Udara Portabel MZ-2025 1unit

#Nomor SKU S033255606
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MZ-2025
Unit 1unit
Compressor Speed (rpm) 2800
Tank Capacity (L) 25
Power Motor (HP) 2
Dimension (LxWxH) (cm) 53x32x61
FAD (L/minute) 160
Air Pressure (kgf) 8
Piston Diameter (mm) 42
Piston Stroke (mm) 35
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi Kompresor 2Hp Portable MZ 20-25
Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 20-25 2HP.

Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.

Selain portabilitas yang ditawarkan, Shark MZ20-25 2HP juga memiliki putaran yang cepat dan hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk melakukan pengisian.

Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi perbengkelan dan juga pengecatan.
Fitur
- Kaki di design untuk meredam getaran. - Dapat di gunakan untuk pompa air. - Mudah di pindahkan dan di bawa. - Putaran cepat,cocok untuk pengecetan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk