Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor LVPM-8003 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LVPM-8003 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type (Hp) | 3 |
| FAD (L/minute) | 370 |
| Air Pressure (kgf) | 8 |
| Piston Stroke (mm) | 80/60 |
| Rotation Speed (rpm) | 820 |
| Tank Capacity (L) | 103 |
| Volt Penggera (Volt) | 380 |
| Dimensions (cm) | 112x49x90 |
| Berat (Kg) | 151.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
Fitur
- Kompresor angin 1 Stages, 1 Silinder : 1/4HP. - Menggunakan penggerak Engine berbahan bakar bensin. - Alat pengukur tekanan (Pressure Gauge). - Disertai penyaring udara (Air Filter). - Manual Drain Cock. - Berpengaman tangki (Pressure Safety Valve & Check Valve). - Cocok digunakan untuk aplikasi Pneumatic, Pengecatan dan juga perbengkelan.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan