Elemax Generator Gasoline Heavy Duty (Genset Bensin) SH 13000 RAVS 1unit
Rp109.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SH 13000 RAVS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Power (kW) | 10 |
| Maximum Power (kW) | 11 |
| Coefficient (cos) | 1 |
| Voltage (V) | 220 |
| Current Frequency (Hz) | fifty |
| Number of Phases (pcs) | 1 |
| Voltage Regulator | Automatic (AVR) |
| Engine Manufacturer and Model | Robin-Subaru EX72-2DS (OHV) |
| Number of Revolutions (rpm) | -3000 (max) |
| Motor Resource m/hour) | 4000-5000 |
| Drive Power (Hp) | 25.4 |
| Working Volume (cm³) | 720 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 38 |
| Approximate Fuel Consumption (L/hour) | 6.9 |
| Maximum Battery Life (hour) | 5.5 |
| Launch Type | Electric |
| Oil Crankcase Volume (L) | 1.55 |
| Noise level (at a Distance of 7 m), dB(A) | 76 |
| Overall Dimensions (LxWxH) (mm) | 924x665x636 (804-With Wheels) |
| Generator Weight (Dry) (kg) | 175 (183-With Wheels) |
| Berat (Kg) | 175.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Elemax%20Generator%20Gasoline%20Heavy%20Duty%20(Genset%20Bensin)%20SH%2013000%20RAVS%201unit/85S033255293-1.jpg)