Elemax Generator Inverter Digi-Wave (Genset Inverter) SHX 12000 Di Super Silent 1unit

#Nomor SKU S033255262
Wishlist
Rp269.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHX 12000 Di
Unit 1unit
Rated Output (kVA) 10.2 (50/60Hz)
Fuel Consumption (L/hour) 2.3 (50% Load)
Berat (Kg) 278.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
FEATURES :
-High Performance Diesel Engine
Yanmar 2TNV70-ASG Compliant with EPA TIER
4 FINAL
Variable 2300 - 3400 rpm contributes to
reduced fuel consumption and minimizing noise
levels
-SPECIAL INVERTER for Pure Sine Wave
Output *1
High quality, pure sine wave electrical output is
ideal for sensitive equipment like PC and TVs.
-SAWAFUJI PMA (Permanent Magnet
Alternator) *2
The PMA incorporates SAWAFUJI's state of the
art winding technology and is 60% smaller than
conventional alternators.
-SMART Multi LED Display *3
Shows rpm, cumulative running hours, and
error messages for self-diagnostics.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait