Elemax Generator Gasoline Standard (Genset Bensin) SH 1900 - RA 1unit

#Nomor SKU S033255170
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SH 1900 - RA
Unit 1unit
Type (V) R-Type; 220
Frequency (Hz) 50
Generator Type Self-Exciting, 2-Pole, Field Rotating Type
Voltage Regulation System AVR
Phase Single
Rated Power (kVA) 1.3
Maximum Power (kVA) 1.6
Rated Voltage (V) 220 (R-Type)
Rated Power Factor (cos) 1.0
Engine Maker HONDA
Engine Model GX120
Displacement (cc) 118
Net Power Output (kW) 2.6 (3.600rpm)
Ignition System Transistor
Oil Alert System Yes
Starting System Recoil
Dimension (LxWxH) (mm) 560x422x422
Fuel Tank Capacity (L) 2.5
Sound Level (dB(A)/7m) 69
Continuous Operating Time (hour) 2.1
Berat (Kg) 29.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait