Keypower Generator Diesel KPP Series (Genset Diesel) KPP-150S 1unit

Rp599.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KPP-150S
Unit 1unit
Prime Rating Power (W) 120000
Maximum Power (W) 132000
Phase Three
Rated Voltage (V) 380/220
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Current (A) 238
Fuel Tank Capacity (L) 340
Maximum Engine Power (kW) 149.1
Cylinder Quantity 6
Cylinder Configuration Vertical In-Line
Aspiration Turbocharged
Speed Control Type Mechanical
Combustion Direct Injection
Bore and Stroke (mm) 105x135
Displacement (L) 7.01
Lube Oil Capacity (L) 18
Radiator Coolant Capacity (L) 21
Fuel Consumption at Prime Power (L/hour) 33.4
Fuel Consumption at Maximum (L/hour) 36.1
Dimension (LxWxH) (mm) 3000x1100x1618
Berat (Kg) 2103.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PRP (PRIME RATED POWER)
1. Daya utama dapat digunakan untuk 8-12 jam kerja.
2. Dapat digunakan dengan beban yang bervariabel.
3. Maksimum Power sebesar 10% dari kapasitas Prime Power nya hanya boleh digunakan selama 1 jam setiap 12 jam kerja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan