Loncin Power Sprayer LCSP 20 5.5HP 1unit

#Nomor SKU S033254548
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCSP 20
Unit 1unit
Empty/With Drive With Gasoline Engine
Maximum Working Pressure (bar) 40
Working Pressure (Bar) 20
Water Flow Discharge (L/minute) 20
Plunger (mm) 22 x3
Multipurpose Machine Model G 160 F
Engine Power (hp) 5.5
Engine Speed (rpm) 3600
Fuel Tank Capacity (L) 3.6
Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour) 1.37
Dimension (LxWxH) (mm) 360x362x335
Accessories 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
Size (Hp) 5.5
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 05 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan