Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) EM10000K1-RR-H-R280 With Wheel Kit Set 1unit

Rp74.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EM10000K1-RR-H-R280
Unit 1unit
Fuel Tank Capacity (L) 31
Dimension (LxWxH) (mm) 973x552x695
AC Output Voltage (V) 220
Engine Model GX 630 H
Frequency (Hz) 50
AC Output Average (W) 6400
Voltage Regulator Digital Avr
Engine Start Electric Starter
Genset Canopy Open
Power Factor 1
Noise Level (dB) 99
Operating Time (hour) 6.5 (Rated)
Machine Capacity (cc) 688
Engine Step 4 Steps
Number of Engine Cylinders 1
Oil Alert System Yes
Oil Capacity (L) 1.7
Berat (Kg) 162.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Genset Honda EM 10000 memiliki daya output maksimal hingga 7200 Watt sangat cocok digunakan pada perumahan besar, gudang, pabrik, perkantoran dan juga bisa digunakan untuk kebutuhan listrik pada kegiatan outdor. Seri ini juga dilengkapi AVR Digital i-Monitor dengan layar liquid crystal yang menampilkan jam operasian, voltmeter, informasi baterai, dan kode eror. Juga memiliki knalpot besar sehingga aliran pembuangan yang halus mengurangi tingkat kebisingan
Feature
Honda Handy Series EP 1000 0.75 KVA Generator is equipped with Eco-throttle system that offers great fuel efficiency. This generator can run between 3.8 to 8.3 hours on a single depending upon the load. It uses advanced four stroke technology and produces 0.75 KVA of power for better efficiency.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan