Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) EG6500CXS-RH-NH105 With Wheel Kit Set 1unit
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EG6500CXS-RH-NH105 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Frequency (Hz) | 50 |
| AC Output Voltage (V) | 220 |
| Engine Model | GX390 |
| Type | Single Cylinder, 4-Stroke, OHV |
| Fuel Tank Capacity (L) | 24 |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 844x530x571 |
| AC Output Power Average (kVA) | 5.0 |
| Maximum AC Power (kVA) | 5.5 |
| DC Output (V-A) | 12-8.3 |
| Voltage Regulation System | Digital AVR |
| Cylinder Fill (cm³) | 389 |
| Oil Capacity (L) | 1.1 |
| Ignition System | Transistorized Magneto |
| Operating Time (hour) | 8.1 (Load Rate) |
| Noise Level (7m) dB(A) | 72 |
| Noise Level (LwA) | 99 |
| Berat (Kg) | 87.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Genset Honda EG6500CXS sumber power terpercaya yang ekonomis, sumber listrik portabel. Dengan 6500 watt, genset EG6500CXS menawarkan tenaga listrik yang terpercaya.
Feature
Honda Handy Series EP 1000 0.75 KVA Generator is equipped with Eco-throttle system that offers great fuel efficiency. This generator can run between 3.8 to 8.3 hours on a single depending upon the load. It uses advanced four stroke technology and produces 0.75 KVA of power for better efficiency.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Honda%20Power%20Product%20Generator%20Gasoline%20(Genset%20Bensin)%20EG6500CXS-RH-NH105%20With%20Wheel%20Kit%20Set%201unit/c0S033254432-1.jpg)