Kokoh luar biasa: Alat pengukur laser 2 in 1 dengan laser hijau untuk area kerja yang berat
Sensor kemiringan 360° terintegrasi untuk memudahkan pengukuran sudut/inklinasi, menambah fleksibilitas pada alat pengukur laser
User interface yang intuitif dengan fitur bantuan tambahan (tombol favorit, display warna, fungsi bantuan) menjadikan nyaman untuk digenggam
Cocok untuk area kerja yang sulit berkat perlindungan tingkat IP 65 dan casing karet yang meredam guncangan
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) GLM 50-23 G Professional 1unit
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GLM 50-23 G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Tripod Thread (inch) | 1/4 |
| Range (m) | 0.05 to 50 |
| Laser Class | 2 |
| Measurement Accuracy (mm) | ± 1.5 (typical) (plus use-dependent deviation) |
| Measurement Time (s) | < 0.5 (typical) |
| Laser Colour | Green |
| Automatic Deactivation (minute) | 5 |
| Maximum Measurement Time (s) | 4 |
| Units of Measurement | m/cm, ft/inch |
| Measurement Range of Incline Measurement | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Measuring Range Up To (m) | 50 |
| Dust and Splash Protection | IP 65 |
| Laser Diode | 515 nm, < 1 mW |
| Measuring Accuracy (°) | ± 0.2 (typical) (plus use-dependent deviation) |
| Power Supply (V) | 2 x 1.5 LR6 (AA) |
| Memory Capacity (Values) | 30 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Outstandingly robust: 2-in-1 laser measure with green laser for rough jobsites
Integrated 360° tilt sensor for easy angle / inclination measurement, an added versatility to the laser measure
Intuitive user interface with additional supportive features (favourite button, colour display, help function) makes handling convenient
Ideal for demanding jobsites thanks to IP 65 protection, and shock-absorbing rubber casing
Integrated 360° tilt sensor for easy angle / inclination measurement, an added versatility to the laser measure
Intuitive user interface with additional supportive features (favourite button, colour display, help function) makes handling convenient
Ideal for demanding jobsites thanks to IP 65 protection, and shock-absorbing rubber casing
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Digital%20Laser%20Distance%20Meter%20(Meteran%20Laser)%20GLM%2050-23%20G%20Professional%201unit/3kS033254128-2.jpg)