Penguin Water Filter Automatic FB-35-ION with Ion Exchange Resin 1set

#Nomor SKU S033246635
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FB-35-ION
Unit 1set
Tube Material PVC Reinforce Fiber
Tube Diameter (cm) 25.4
Tube Height (cm) 88.9
Maximum Pressure (bar) 10
Operating Temperature (°C) 49
Connector System Ulir
Brine Tank Material Polietilen
Brine Valve Diameter (inch) Hose 3/4
Drain Diameter (inch) Hose 1/2
Brine Tank Capacity (l) 100
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FB35 ION soft series Automatic : PENYARING KADAR KAPUR DAN KALSIUM
Manfaat menyaring kadar kapur dan kalsium:
• Aliran air lebih lancar tanpa kerak yang menyumbat pemipaan, pemanas air, dan shower
• Deterjen lebih cepat berbusa dan mudah dibilas sehingga hemat deterjen dan air hingga 50%
• Kamar mandi dan perabot bebas kerak putih yang membandel

FRP 1035 – Automatic Series
Filter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve automatic untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.

Brine Tank berfungsi sebagai tempat larutan garam yang akan digunakan untuk proses regenerasi media Resin yang telah jenuh. Proses regenerasi dilakukan didalam tangki filter softener.



Paket yang didapat :
- 1 Unit Filter Air FB-35-ION-Automatic
- 1 Unit Brine Tank
- 1 Unit Media Ion Exchange Resin

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan