Penguin Septic Tank BIO 100 Krem 1pc

#Nomor SKU S033246307
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BIO 100
Unit 1pc
Color Beige
Capacity (L) 1000
Cover Width (mm) 300
Height (mm) 1443
Bottom Width (mm) 1158
Thickness (mm) 7-9
Inlet (inch) 4
Outlet (inch) 4
Control (inch) 4
Venting (inch) 1.5
Berat (Kg) 60.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Biorotech, tangki septik dengan sistem filtrasi multi-stage yang menghasilkan kualitas limbah lebih baik dan hasil lumpur lebih sedikit dibanding produk sejenis seukurannya. Dengan desain yang compact dan proses penguraian yang tidak membutuhkan bak resapan ataupun listrik, Biorotech adalah solusi ramah lingkungan dan hemat biaya pengolahan air limbah rumah tangga.
Fitur
Hasil buangan lebih bersih tak perlu bak resapan
Limbah lumpur lebih sedikit tidak cepat penuh
Konstruksi kuat, antiretak, dan antikorosi
Dapat dipasang dalam 2 jam tanpa alat berat
Hemat biaya dapat dipasang tanpa dinding beton
Desain compact sehingga hemat ruang

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan