Penguin Tangki Air Tanam 1100L (Toren) TQ 110 Krem 1pc

#Nomor SKU S033244419
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TQ 110
Unit 1pc
Color Beige
Capacity (L) 1100
Cover Width (mm) 400
Height (mm) 1570
Bottom Width (mm) 1075
Thickness (mm) 9-12
Inlet (inch) 1
Outlet (inch) 1
Nett Volume (ml) 1000
Berat (Kg) 37.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Underground Tank adalah solusi penampungan air bawah tanah yang efisien dan aman. Dirancang khusus untuk tahan terhadap tekanan air tanah dalam keadaan kosong, Underground Tank dapat ditanam langsung tanpa pengecoran dinding beton, untuk menghemat biaya dan waktu. Desain anti-float juga memastikan posisi tangki tidak berubah selama masa pemakaian, bahkan pada lokasi yang jenuh air.
Fitur
Dinding 60% lebih tebal berbahan polietilena tidak mudah retak
Telah teruji dapat meredam tekanan tanah dan air pada kedalaman
Desain anti-float memastikan tangki tidak terapung saat kondisi kosong
Pemasangan tidak memerlukan dinding beton ataupun alat berat
Dapat dipasang di bawah carport untuk menghemat ruang
Bebas dari pertumbuhan kuman, jamur, dan lumut

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan