TSI Velocicalc Multi-Function Ventilation Meter 9565-A-NB 1unit

#Nomor SKU S033232768
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9565-A-NB
Unit 1unit
Velocity Unit ms/s, ft/min
Velocity Range (m/s) 0-50
Velocity Accuracy (m/s) +/-0.015
Temperature Unit °C, °F
Temperature Range (°C) -10 to 60
Temperature Accuracy (°C) +/-0.3
RH Unit %RH
RH Range (RH) 5-95%
RH Accuracy (RH) +/-3%
Pressure unit Pa, In H2O, mm Hg
Pressure Range (Pa) -3.735 to 3.735
Pressure Accuracy (Pa) +/-1
Dimensions (LxWxH) (cm) 53x43x17
Material Overmolded case (exterior)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TSI Ventilation Meter MULTI-FUNGSI, Thermo Anemometer, terkenal memiliki AKURASI SANGAT TINGGI.
Mengukur 5 parameter secara bersamaan: Velocity, Flow, Suhu, Kelembaban dan Differential Pressure. Articulated Telescopic Probe (dapat dibengkokkan) & Data Logging.
Harus menggunakan model ini untuk melakukan Pengukuran, Pengetesan & Commissioning pada: Sistem HVAC, Cleanroom, LAF dan Bio Safety Cabinet/Fume Hood.
Opsional "Plug & Play" Plug-In Probes, untuk parameter lainnya, HANYA dapat digunakan dengan model ini.

AKSESORIS
Sertifikat Kalibrasi
Hard Carrying Case
4 Baterai Alkaline
USB Cable
Downloading Software LogDat2™
Data Analysis Software TrakPro™
Universal Power Supply
8 ft. (2.4 m) Rubber Tubing
Static Pressure Probe
Fitur
- Patented-design Thermo Anemometer Probes, sensor tidak mudah putus/rusak.
- Akurasi sangat tinggi, ±0.015 m/s, hasil pengukuran dapat dipercaya.
- Dapat meng-kalkulasi Flow secara otomatis dengan memasukkan luas area yang diukur.
- Opsional Smart Plug-In Probe, sangat fleksible, untuk parameter lainnya: IAQ, VOC, Thermocouple, dll.
- Articulating probe (bisa dibengkokkan 90°), memudahkan pengukuran.
- Telescopic probe (dapat dipanjangkan), menjangkau titik pengukuran yang tinggi.
- Data logging, dengan downloading & data analysis software, menghasilkan report dan grafik.
- 26,500+ sample records & 100 tes ID

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan