THE Baut Mur CB Stainless 304 M6x15mm 1box(10pcs)

#Nomor SKU S033210742
Wishlist
Rp57.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(10pcs)
Grade 304
Material Stainless Steel
Diameter (mm) 6
Length (mm) 15
Drat Type Full Drat
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan