Mikrotik Wireless 802.11ac Systems RBLHGG-5acD-XL LHG XL 5 ac 1unit

#Nomor SKU S033184678
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RBLHGG-5acD-XL
Unit 1unit
Product Code RBLHGG-5acD-XL
CPU IPQ-4018
CPU Nominal Frequency (MHz) 716
Dimensions (mm) Ø 550x245
RouterOS License 3
Operating System RouterOS
Size of RAM 256 MB
Storage Size 16 MB
Storage Type FLASH
MTBF Approximately 100'000 hours at 25C
Tested Ambient Temperature (°C) -40 to 70
IPsec Hardware Acceleration Yes
Number of DC Inputs 1 (PoE-IN)
Maximum Power Consumption (W) 8
Cooling Type Passive
PoE in Passive PoE
PoE in Input Voltage (V) 10-30
Certification CE, FCC, IC, EAC, ROHS
IP IP54
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2022
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The LHG XL 5 ac is Long Range 5GHz 802.11ac wireless device with an integrated dual polarization 27 dBi grid antenna at a revolutionary price. It is perfect for point to point links or for use as a CPE at longer distances and supports Nv2 TDMA protocol.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait