Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-12G-4S 1unit

#Nomor SKU S033184555
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CCR1036-12G-4S
Unit 1unit
Product Code CCR1036-12G-4S
CPU TLR4-03680
CPU Nominal Frequency (Ghz) 1.2
Dimensions (mm) 443x193x44
Operating System RouterOS
Size of RAM 4 GB
Storage Size 1 GB
Storage Type NAND
Number of AC Inputs 2
AC Input Range 100-240
Maximum Power Consumption (W) 60
Cooling Type 2 fans
SFP DDMI Yes
Number of USB Ports 1
USB slot Type USB type A
Max USB current (A) 1
Number of M.2 slots 1
IP IP20
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2022
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CCR1036-12G-4S is an industrial grade router with cutting edge 36 core CPU. If you need many millions of packets per second - Cloud Core Router with 36 cores is your best choice.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan