Mikrotik Ethernet Router RB750Gr3 hEX 1unit

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB750Gr3
Unit 1unit
Product Code RB750Gr3
CPU MT7621A
CPU Nominal Frequency (MHz) 880
Dimensions (mm) 113x89x28
Operating System RouterOS
Size of RAM 256 MB
Storage Size 16 MB
Storage Type FLASH
Number of DC Inputs 2 (DC jack, PoE-IN)
Maximum Power Consumption (W) 10
Cooling Type Passive
PoE in Passive PoE
PoE in Input Voltage (V) 8-30
Memory Card Type microSD
Memory Cards 1
Number of USB Ports 1
USB slot Type USB type A
Max USB current (A) 1
IP IP20
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
hEX is a five port Gigabit Ethernet router for locations where wireless connectivity is not required. The device has a full size USB port. This new updated revision of the hEX brings several improvements in performance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan