Myzox Hit One (Including Lid and Jig) HitOne#50 1box(60pcs)
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HitOne#50 |
|---|---|
| Unit | 1box(60pcs) |
| Accessories | 1 opening jig, 6 lids |
| Usage | Specimen formwork for mortar |
| Material | (Body) PBT resin (Lid) PE resin (Opening jig) ABS resin |
| Dimensions (DiameterΦxH) (mm) | 50x100 |
| M Code | 61011763 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
JIS A 5308 compliant product. You can remove the mold with one touch without using special pliers. Completed revolutionary demolding molding with high-precision forming technology. Fiber-filled PBT resin is used to improve dimensional accuracy. It realizes simple and one-touch demolding work that does not require skill.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Myzox%20Hit%20One%20(Including%20Lid%20and%20Jig)%20HitOne%2350%201box(60pcs)/7mS033177274-1.jpg)