Fanvil SIP Indoor Station i52W 1unit

#Nomor SKU S033171593
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number i52W
Unit 1unit
System Linux
Screen 7-inch 800x480 color screen
HD Audio Yes
Wideband Codecs G.722,Opus
Speaker Power (W) 2.0
Video Resolution 1080P
Video Codec H.264
SIP Lines 4
Wi-Fi Built-in 2.4G WiFi
Installation Mode Wall-mounted and desktop installation methods
Network (Mbps) 10/100
Buttons 5
Alarm Input Interface 8
RS-485 Interface 1
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fanvil i52W is a 7-inch color screen SIP indoor station with 5 function buttons, which can be applied in different indoor scenarios. Working with door phone and intercom at the entrance, Fanvil i52W can be easily achieved remote access control for residences. It can also be connected to alarms and other intelligent security devices via rich interfaces.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan