Wintech Panasonic - Euro 350A PE350A4 for MIG Torch Panasonic Type 4m 1set

#Nomor SKU S033169521
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PE350A4
Unit 1set
Length (m) 4
Compatible for MIG Torch Panasonic Type
Cooling Gas Cooled
Duty Cycle 60% 340Amp CO², 320 Amp MIX
Wire Size (mm) Φ0.8-1.6
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. Nozzle PANA 350
2. Grower M21mm
3. Contact tip Ф1.0mm E-CU M6x45mm
4. Ceramic diffuser PANA 350
5. Insulator PANA 350
6. Torch head PANA 350
6.1. Torch head front part PANA 350
7. MIG handle PANA 350/500
8. Screw M3x10mm
9. Switch for MIG/PANA
10. Spring for switch/PANA
11.Joint with spring
12.Coaxial cable 3m
13.Spring for cable support
14.Joint for MIG handle
15.Housing for handle
16.Back Box
17.Screw M4x6
18.Adaptor Nut
19.Euro central adaptor body/air cooling
20.Liner Nut
21.Green Steel liner
22.Spanner for MIG torches
23.Spanner for PANA torches

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan