Wintech MMA Inverter IGBT ARC 500 500A 1unit

#Nomor SKU S033168937
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ARC 500
Unit 1unit
Current (A) 500
Output Current (A) 20-500
Frequency (Hz) 50/60
Input Voltage (V) 3PH 380
Rated Input Power (KVA) 28.3
Rated Input Current (A) 43
No. Load Voltage (V) 64±5
Protection Grade IP21
Duty cycle 40°C 500A @40%; 40°C 316A @100%
Other Function Anti-stick, Hot start, ARC force
Dimension of Machine (mm) 530x270x465
Berat (Kg) 22.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories

Electrode holder + Cable 1set
Earth clamp + Cable 1set
Feature
IGBT DC Inverter machine
Support: MMA, Gouging, TIG Lift Arc
Electrode: 5.0-6.0 mm acid or basic type
Function: Anti-stick, hot start, adjustable
arc force, EMC and VRD

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan