Wintech MMA Inverter IGBT ARC 250 250A 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ARC 250 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Current (A) | 250 |
| Output Current (A) | 20-250 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Input Voltage (V) | 3PH 380 |
| Rated Input Power (KVA) | 10.5 |
| Rated Input Current (A) | 16 |
| No. Load Voltage (V) | 64±5 |
| Protection Grade | IP21 |
| Duty cycle | 40°C 250A @40%; 40°C 158A @100% |
| Other Function | Anti-stick, Hot start, ARC force |
| Dimension of Machine (mm) | 500x210x340 |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Electrode holder + Cable 1set
Earth clamp + Cable 1set
Earth clamp + Cable 1set
Feature
Mode: MMAWelding rod: 2.5/3.2/4.0/5.0mm basic and acid rod
Function: hot-start, anti-stick, adjustable force current
Protection: over current, over heat
Material: Low alloy steel, Stainless steel, Carbon steel etc
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Wintech%20MMA%20Inverter%20IGBT/Wintech%20MMA%20Inverter%20IGBT%20ARC%20250%20250A%201unit/pdS033168913-1.jpg)