Wintech MMA Inverter IGBT ARC 160 160A 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ARC 160 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Current (A) | 160 |
| Output Current (A) | 20-160 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Input Voltage (V) | 1PH 220 |
| Rated Input Power (KVA) | 6.0 |
| Rated Input Current (A) | 27 |
| No. Load Voltage (V) | 56±5 |
| Protection Grade | IP21 |
| Duty cycle | 40°C 160A @40%; 40°C 101A @100% |
| Other Function | Anti-stick, Hot start, ARC force |
| Dimension of Machine (mm) | 330x130x240 |
| Berat (Kg) | 4.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Accessories
Electrode holder + Cable 1set
Earth clamp + Cable 1set
Electrode holder + Cable 1set
Earth clamp + Cable 1set
Feature
IGBT DC Inverter Home-used machineElectrode : 2.0mm-3.2mm acid or basic type
Function: Anti-stick, hot start, arc force, EMC and VRD
Material: carbon steel and stainless steel
Portable: 4.1KGS only
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Wintech%20MMA%20Inverter%20IGBT/Wintech%20MMA%20Inverter%20IGBT%20ARC%20160%20160A%201unit/oqS033168890-1.jpg)