Dalton Hand Pallet WRZ-E Nylon Wheel 2.5ton 1unit
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WRZ-E |
---|---|
Unit | 1unit |
Fork Width (mm) | 160 |
Fork Length (mm) | 1150 |
Maximum Lifting Height (mm) | 200 |
Lowered Fork Height (mm) | 85 |
Loaded Wheel (mm) | 180x80 |
Material of Wheel | Nylon |
Dimensions (mm) | 540x1150 |
Type | Hand Pallet |
Capacity (kg) | 2500 |
Berat (Kg) | 110.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 19 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Performance characteristics: - Reinforced heavy integrated casting oil-cylinder - Highly balanced reinforced frame and pallet fork - Integrated casting frame, double front wheels with strong loading capacity
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan