Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand FTC35NV14 White 1.5PK 1pc

#Nomor SKU S033140742
Wishlist
Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FTC35NV14
Unit 1pc
Cooling Capacity (PK) 1.5
Color White
Refrigrant Type R32
Power (W) 933
Capacity Cooler (BTU/hour) 11100
Pipe Size (inch) 1/4 (Liquid), 1/2 (Gas)
Dimensions (cm) 55x66x28
Compressor Standard
SNI License Yes
SNI Number PCS 01574.01
Berat (Kg) 39.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 August 2022
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AC Daikin tipe standar diimpor dan diproduksi dari Thailand dengan harga yang lebih kompetitif dan desain yang simpel. Cocok untuk desain rumah minimalis dengan kesan desain yang sederhana dan elegan menyatu pada ruangan anda.
Warning
Unit only, not include instalation
Fitur
*11100 Btu/h - Bisa mendinginkan ruangan sampai 21m2.
*Mulai Ulang Otomatis - AC akan mengingat pengaturan mode operasi, dan secara otomatis kembali ke pengaturan tersebut ketika listrik kembali menyala.
*Perlakuan Anti-Korosi Outdoor Unit - Sirip penukar panas unit luar diproses menggunakan perawatan anti korosi khusus.
*R32 - Refrigeran ramah lingkungan dengan nol ODP (Ozone Depletion Potential) dan lebih cepat dingin.
*Powerful Mode - untuk meningkatkan pendinginan kinerja dalam waktu 20 menit baik ketika AC pertama kali diaktifkan atau perlu untuk mengubah suhu kamar dengan cepat.
*Diagnosis Mandiri - Jika terjadi kerusakan akan ditampilkan pada panel tampilan digital remote untuk perawatan cepat dan mudah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan