PALL Athalon Filter Element UE310AT20Z 25 micron, Beta 2000 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UE310AT20Z |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Anti-Static | Yes |
| Beta Rating | BETA 2000 |
| Element Series | UE310 |
| Family | Athalon |
| Filter Media | Glass Fiber |
| Filter Removal Rating | 25 micron, Beta 2000 |
| Filter Removal Rating (µm) | 25 |
| Nominal Length (inch) | 20 |
| Nominal Length (cm) | 50.8 |
| Nominal OD (inch) | 3.13 |
| Nominal OD (cm) | 7.95 |
| Seal Material | Fluorocarbon |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 June 2025 |
Informasi Produk
Description
ELEMENT UE310AT20Z
Feature
TypeLube and Hydraulic Elements
Use
Lube and Hydraulic Oil Filtration
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan