WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga DZ-280X 1unit
Rp769.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DZ-280X |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Sealing Power (W) | 150 |
| Impulse Sealer (cm) | 28 |
| Sealer Width (mm) | 4 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Household Vacuum Sealer DZ-280X Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan .
Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya. Household Vacuum Sealer DZ-280X . Vacuum Sealer DZ-280X ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 4 mm memiliki bobot mesin 3 kg. segera Hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari. Mesin Terkait – Household Vacuum Sealer DZ-280SE
Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya. Household Vacuum Sealer DZ-280X . Vacuum Sealer DZ-280X ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 4 mm memiliki bobot mesin 3 kg. segera Hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari. Mesin Terkait – Household Vacuum Sealer DZ-280SE
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan