MAPAL ECU-Mill-Uni-LV SCM790-1000Z04R-F0020HB-HP921 10mm 1pc

#Nomor SKU S033109978
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCM790-1000Z04R-F0020HB-HP921
Unit 1pc
BT 40
D1 (mm) 8
D2 (mm) 28
d3 (mm) 50
Dimension L1 (inch) 60
Dimensions l2 (mm) 37
Dimension L3 (mm) 10
Dimensions l4 (mm) 12
Dimensions g (mm) M6
SW 3.0
Spesifications MHC-BT040-08-60-1-0-A
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait