Guataka Oven Gas 3 Dek with Steam 180W 1unit
Rp26.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Power (W) | 180 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Gas Pressure (kpa) | 2.8 |
| Rate Heat Load (MJ/hour) | 25 ±10% |
| Temperature Range (°C) | 20-400 |
| Capacity (kg/hour) | 90 |
| Chamber Size (cm) | 129x65x39 |
| Dimensions (cm) | 176x90x180 |
| Packaging Dimensions (cm) | 183x99x191 |
| Number of Tray | 3 |
| Berat (Kg) | 470.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
1. Stainless steel for AC body2. Continuous voltage and self controlled fire issue to ensure even temperature
3. Both gas and LPG used as fuel
4. Costumized manufacturing is provided
5. Enery efficient, 30% more gas/LPG saving
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan