Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Samba Series Hijab PWM 801 R Red 8kg 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWM 801 R |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Anti-rust | Yes |
| Spin Speed (rpm) | 130 (wash), 1400 (spin) |
| Size (kg) | 8 |
| Color | Red |
| Dimensions (cm) | 83x51.2x95.8 |
| Function Panel | Manual |
| Body Material | Plastic |
| Air Drying | Yes |
| Power Consumption (W) | 250 |
| Product Type | Twin Tube |
| Voltage Input (V/Hz) | 220/50 |
| Berat (Kg) | 25.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Air Dryer Proses pengeringan lebih maksimal
Magic Gear 30% lebih hemat listrik
Water Selector Proses pencucian lebih praktis
Mode Hijab Mode khusus untuk mencuci pakaian berbahan lembut seperti hijab
Garansi 3 Tahun
Water Filter Memfilter air yang digunakan saat proses mencuci
Magic Gear 30% lebih hemat listrik
Water Selector Proses pencucian lebih praktis
Mode Hijab Mode khusus untuk mencuci pakaian berbahan lembut seperti hijab
Garansi 3 Tahun
Water Filter Memfilter air yang digunakan saat proses mencuci
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan