Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Samba Series Hijab PWM 701 R Red 7kg 1unit

#Nomor SKU S033089980
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PWM 701 R
Unit 1unit
Anti-rust Yes
Spin Speed (rpm) 130 (wash), 1400 (spin)
Size (kg) 8
Color Red
Dimensions (cm) 83x51.2x95.8
Function Panel Manual
Body Material Plastic
Air Drying Yes
Power Consumption (W) 250
Product Type Twin Tube
Voltage Input (V/Hz) 220/50
Berat (Kg) 25.7
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air Dryer Proses pengeringan lebih maksimal
Magic Gear 30% lebih hemat listrik
Water Selector Proses pencucian lebih praktis
Mode Hijab Mode khusus untuk mencuci pakaian berbahan lembut seperti hijab
Garansi 3 Tahun
Water Filter Memfilter air yang digunakan saat proses mencuci

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait