Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Samba Series Hijab PWM 8072 B Green 8kg 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWM 8072 B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage Input (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 759x452x936 |
| Size (kg) | 8 |
| Energy Saving | Yes |
| Body Material | Plastic |
| Power Consumption (W) | 250 (wash), 130 (spin) |
| Product Type | Twin Tube |
| Function Panel | Manual |
| Berat (Kg) | 25.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mode Hijab Mode khusus untuk mencuci hijab, menjaga hijab tetap lembut, awet, dan tidak rusak
Water Filter Menyaring kotoran dalam air pada proses pencucian dengan sempurna
Motor Spin Mengeringkan pakaian hingga 70%
Magic Gear 30% lebih hemat listrik
Water Selector Proses pencucian lebih praktis
Garansi 3 Tahun
Water Filter Menyaring kotoran dalam air pada proses pencucian dengan sempurna
Motor Spin Mengeringkan pakaian hingga 70%
Magic Gear 30% lebih hemat listrik
Water Selector Proses pencucian lebih praktis
Garansi 3 Tahun
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan