Polytron Belleza Inverter Kulkas 2 Pintu Side By Side PRS 480X Black 1unit

#Nomor SKU S033089751
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRS 480X
Unit 1unit
Tropical Cooling System Yes
Ultra Silent Noise Yes
Big Capacity Freezer Yes
Capacity (L) 450
Color Black
Deodorizer Yes
Dimensions (WxDxH) (mm) 836x554x1780
Door Finishing Tempered Glass Door
Door Open Alarm Yes
Dual Controller System Yes
Electronic Temperature Touch Control Yes
Adjustable Tempered Glass Rack Yes
Ice Tray Yes
Inverter Compressor Yes
LCD Control Display Yes
LED Lighting Yes
Power Consumption (W) 120
Power Source (V/Hz) 220/50
Product Type Two Doors Side by Side
Quick Cooling Compartment Yes
Berat (Kg) 89.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cold Water Dispenser Dispenser air dingin hingga 2L
Inverter Technology Lebih Hemat Energy Hingga 20%
Tropical Cooling System Sistem pendinginan yang sangat cocok untuk daerah tropis
Electronic Temperature Touch Control Penggunaan suhu dengan menggunakan panel layar sentuh
Deodorizer Menyerap bau tak sedap
LED Lighting Menghasilkan terang lebih merata dan hemat energi
LCD Display Pengaturan suhu digital dengan penampilan layar LCD yang modern

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan