Polytron Kulkas 2 Pintu Belleza Varia Jumbo PRW 29MTR Trumpet Flower 1unit

#Nomor SKU S033089713
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRW 29MTR
Unit 1unit
Tempered Glass Door Yes
Tempered Glass Rack Yes
Utility Pocket Yes
Bottle Pocket Yes
Capacity (L) 260
Color Trumpet Flower
Deodorizer Yes
Dimensions (cm) 62.7x65x166
Adjustable Rack Yes
Dimensions (WxDxH) (mm) 58.7x57.6x1589
Door Finishing Tempered Glass Door
Egg Pocket Yes
Handle Non Handle
Medicine Pocket Yes
Power Consumption (W) 140
Product Type Two Doors
Removable Ice Twist Tray Yes
Berat (Kg) 51.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kulkas 2 pintu terbaik dengan tempered glass elegan dipintunya dipadu dengan aksen printing bunga dengan warna yang vivid yang menambah keindahan kulkas 2 pintu anda dirumah.
Dengan kapasitas 260 Liter kulkas POLYTRON 2 pintu ini dilengkapi dengan ukuran freezer yang jumbo serta menggunakan rak tempered glass yang dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait