Polytron Air Conditioner Deluxe 2 PAC 09VH White 1PK 1unit
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAC 09VH |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (PK) | 1 |
| Cooling Capacity (BTU/hour) | 9000 |
| Refrigerant | R32 |
| Air Flow Volume (m³/hour) | 500 |
| Energy Start Rating | 4 Stars |
| Timer (hour) | 24 |
| Power Consumption (W) | 880 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 660x240x482 |
| Noise Level (dB) | 52, outdoor unit |
| Power Source (V/Hz) | 155-240/50 |
| Compressor | Rotary |
| Turbo Mode | Yes |
| Slow Mode | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Auto Cleaning | Yes |
| Color | White |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Polytron AC Deluxe 2 1 PK PAC 09VH merupakan AC Split dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan, memiliki fitur Low Watt yang bisa menghemat pemakaian listrik sehingga tagihan listrik anda tidak boros. Juga ada fitur untuk mendeteksi kebocoran dini pada AC agar pengguna bisa mengetahui jika ada kebocoran pada unit AC. AC ini menggunakan Refrigerant R32 yang ramah lingkungan, serta ada fitur Auto Cleaning yang dapat membersihkan evaporator secara otomatis dan mengurangi timbulnya debu dan bakteri yang tinggal didalam unit indoor AC, serta hemat biaya pencucian hingga 2x dalam 1 tahun.
Warning
Unit Only, not include instalationKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan