ALDO Tang Ampere Digital 465 1unit

#Nomor SKU S033083537
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 465
Unit 1unit
Power (V) AAA Batteries 2x 1.5
Maximum Display LCD 3.5 digit, 1999 count, 0.5inch high
Jaw Opening Capability (mm) 37
Max. Measureable Conductor (mm) 37
Voltage (V) DC 2/20/200/600
Current (V) AC 2/20/200/600
Temperature Range (°C) -20-1000
Frequency (Hz) 45-65
Diode Check (V) approx. 1.5
Continuity (ohm) Less than 50
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 10 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan