ALDO Mesin Seal Tutup Gelas 1unit

#Nomor SKU S033066387
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 300
Cup Diameter (mm) 65 & 85
Dimensions (mm) 250x265x460
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan