ALDO Mesin Drilling and Milling 7016 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7016 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power (W) | 550 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | 16 |
| Width of Face Milling (mm) | 40 |
| Diameter of Vertical Milling (mm) | 10 |
| Spindle Travel (mm) | 80 |
| Diameter of Coloum (mm) | 70 |
| Spindle Travel | MT#2 |
| Dimensions of Worktable Surface (mm) | 420x150 |
| Berat (Kg) | 95.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan