ALDO Mesin Bubut Kayu 1000 1000mm 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Input Power (W) | 350 |
| No Load Speed (rpm) | 810/1180/1700/2480 |
| Swing Over Bed (mm) | 350 |
| Working Length (mm) | 1000 |
| Berat (Kg) | 18.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan