ALDO Alat Rivet Pakai Angin 619 1unit

#Nomor SKU S033023601
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 619
Unit 1unit
Air Hydraulic Riveter (inch) 3/16
Blind Rivet Setting Capacity (inch) 3/16, 5/32, 1/8, 3/32
Traction Power (lbs) 15861
Stroke length (mm) 14
Air inlet (inch) 1/4
Working Pressure (Bar) 6.3
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan