KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) KRPD80 D 1Ph Silent Type 8000W 1unit

#Nomor SKU S033020594
Wishlist
Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KRPD80
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Type Silent Type
Frequency (Hz) 50
Phase 1
Rated Current Speed (rpm) 1500
Displacment (cc) 668
Excitation System Brushless self excitation
Recommended Output (W) 7000
Recommended Running Time (hour) 6
Standby Output (W) 8000
Berat (Kg) 227.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GENERATOR D8000W 1PH SILENT KRPD80
Compact design;
Silent
Easy to use;
Easy to maintenance;
Electric starter;
Digital voltmeter;
Equied with handle and whells;
Feature
Electric starter Digital voltmeter Equied with handle and wh ells
Compact design Silent Easy to use Easy to maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan