Transcend SSD/HDD Enclosure Kit TS0GSJ25CK3 1set
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TS0GSJ25CK3 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Dimensions (mm) | 129.5x80.8x18.8 |
| USB type | micro USB to USB Type A |
| Connection Interface | USB 3.1 Gen 1 |
| Bus Interface | SATA III 6Gb/s |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
The enclosure is suitable for 2.5 inch HDD or SSD up to 9.5 mm in height.Package Contents : Enclosure; USB cable; 7mm to 9.5mm spacer; PH1 screwdriver; M2 mounting screws
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan