MATRIX POINT Dot Matrix Printer TM-P7645 140x225x135mm 1unit

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM-P7645
Unit 1unit
Printing Width (mm) 75.5
Print Method 9 Pin Serial Impact
Coumn Capacity 40
Character Set ANK Character
Dimensions (mm) 140x225x135
Interface Standard, Serial / USB / Ethernet – Optional
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Receipt Printer with dot matrix (impact) printing method suitable for retail businesses. This printer is capable of printing at a high speed of about 4.5 lines per second, with a paper size of 75.5mm x 60mm. It is equipped with AUTOCUTTER.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan