Dell XPS 17 Core i7 Series XPS17-i711800H-16-1T-D-PRO-FHD Platinum Silver 1unit

#Nomor SKU S032855012
Wishlist
Rp64.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XPS17-i711800H-16-1T-D-PRO-FHD
Unit 1unit
Part Number 7R7P4-I7-11
Color Platinum Silver
Screen Size (inch) 17.0
Processor Intel Core i7 11800H
Memory RAM 16GB DDR4
Storage 1 TB SSD
Graphics RTX 3050
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
11th Generation Intel(R) Core(TM) i7-11800H (24MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores - 17.0" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display - 16GB DDR4 3200MHz - 1TB M.2 PCIe NVMe SSD - Black 130W Type-C Power Adapter - 6-Cell Battery, 97WHr (Integrated) - NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 4GB GDDR6 [60W] - Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) and Bluetooth 5.1 - Black Backlit Keyboard with Finger Print Reader - Windows 11 Pro, English - 2Yrs Premium SUpport with ADP - Silver - XPS Backpack

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait