Dell Inspiron 2-In-1 Core i7 Series 5410-i71195G7-16-512-D-W11-F-O Platinum Silver 1unit

#Nomor SKU S032854619
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5410-i71195G7-16-512-D-W11-F-O
Unit 1unit
Part Number J42F8-I7-11
Color Platinum Silver
Screen Size (inch) 14.0
Processor Intel Core i7 1195G7
Memory RAM 16GB DDR4
Storage 512 SSD
Graphics MX 350
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
i7-1195G7 - 14.0-inch FHD (1920 x 1080) Touch - Fingerprint - 16GB DDR4 3200MHz, 2x8GB - 512GB M.2 PCIe NVMe SSD - NVIDIA® GeForce® MX350 with 2GB GDDR5 graphics memory - WIN11HOME+OHS2021 - 1Y PremiumSupport + Onsite Service - Backpack - McAfee 15m - Platinum Silver

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait